ASPÖCK SUPERPOINT 4 LED-Umrissleuchte in Klarglasdesign
Umrissleuchte ASPÖCK SUPERPOINT 4
LEUCHT-4-LI-ROTWEIGELB-ASS31-3105-007
Art.-Nr. 9501024820
EAN 9010486145752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bietet zuverlässige LED-Positionsbeleuchtung
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruck
- Mit ECE-E9 Prüfzeichen und ADR-Zulassung
- Flexibler Gummibefestigungsarm sorgt für einfache und sichere Montage
- Klare Lichtscheibe mit mehrfarbiger Lichtausgabe ermöglicht ansprechende Optik und optimale Sichtbarkeit
- Maßlich kompatibel zu SUPERPOINT II und III und dadurch vielseitig einsetzbar
- Geeignet für unterschiedliche Spannungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Links |
Original Ersatzteilenummer | 31-3105-007 |
Vergleichsnummer | 31-3105-004 |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V |
Kabelanschluss | 2-pol. ASS |
Funktionen | Positionsleuchte |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Lichtfarbe | Rot/weiß/gelb |
Farbe Lichtscheibe | Klar |
Kabellänge | 2000 mm |
Breite | 176 mm |
Höhe | 125 mm |
Tiefe | 54 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
Lochabstand | 78 mm |
Leuchtmitteltyp | LED |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
