ASPÖCK SUPERPOINT 3 LED-Umrissleuchte in Klarglasdesign
Umrissleuchte ASPÖCK SUPERPOINT 3
LEUCHT-SUPPT3-LI-ROTWEIGELB-31-3304-047
Art.-Nr. 9501024848
EAN 9010486144083
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bietet eine zuverlässige und langlebige Positionsbeleuchtung für Auflieger und Anhänger
- Durch die klare Lichtscheibe integriert sich die Leuchte nahtlos in das Design des Fahrzeugs
- Flexibel einsetzbar bei unterschiedlichen Spannungen, ideal für Fahrzeuge mit 12 bis 24 V
- Mit ECE-E9 Prüfzeichen und ADR-Zulassung sind alle relevanten Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllt
- EMV-Zulassung garantiert störungsfreie Funktion im elektrischen System des Fahrzeugs
- Die strahlenden Lichtfarben Rot, Weiß und Gelb sorgen für klare Sichtbarkeit
- Kompakte Bauweise, passt perfekt an verschiedene Fahrzeugtypen
- LED-Technologie für hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
Datenblätter(X)
- Für Auflieger und Anhänger
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Links |
Original Ersatzteilenummer | 31-3304-047 |
Vergleichsnummer | 31-3304-044 |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V |
Kabelanschluss | P&R |
Funktionen | Positionsleuchte |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Lichtfarbe | Rot/weiß/gelb |
Farbe Lichtscheibe | Klar |
Kabellänge | 1250 mm |
Breite | 173 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 46 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
Lochabstand | 78 mm |
Leuchtmitteltyp | LED |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
