ASPÖCK LED 3-Kammerleuchte
3-Kammerleuchte ASPÖCK LED
3-KAMMERLEUCHTE-LED-PG-EF-23-8400-811
Art.-Nr. 9501023065
EAN 9010486187264
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einer Nennspannung von 12 + 24 V ist die LED 3-Kammerleuchte vielseitig einsetzbar
- Die Leuchte ist staub- und spritzwassergeschützt und verfügt über alle relevanten Prüfzeichen sowie eine ADR- und EMV-Zulassung
- Vollständig mit LED-Technologie bietet diese Leuchte eine hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- Durch die kompakte Bauweise ergibt sich eine platzsparende Alternative für verschiedenste Anwendungen
- Beliebig kombinierbar, um individuelle Beleuchtungslösungen zu schaffen
- Mit Dual Voltage ausgestattet, was die Kompatibilität mit unterschiedlichen Stromsystemen erhöht
- Beim Artikel 9501023066 handelt es sich um ein kombiniertes Leuchtmittel mit Doppelfunktion. Beide roten Lichtsegmente – oberes und unteres Feld – sind als Standlicht sowie als Bremslicht ausgeführt.
Datenblätter(X)
Ideal für die zuverlässige Beleuchtung von Aufliegern und Anhängern.
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Original Ersatzteilenummer | 23-8400-817 |
Vergleichsnummer | 23-8400-811 |
Kabelanschluss | PG-Verschraubung |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Standlicht |
Durchmesser | 140 mm |
Prüfzeichen | ECE-E9, ECE-E4 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Tiefe | 84 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
