ASPÖCK EUROPOINT III Mehrkammerleuchte als Hybrid
Mehrkammerleuchte ASPÖCK EUROPOINT 3
LEUCHT-EUROPOIN-III-RE-UMRISAR-257420501
Art.-Nr. 9501023073
EAN 9010486170228
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit innovativem „Light Guide“ für den schweren Anhänger, inspiriert vom Lichtleiter der Automobilindustrie
- Voll-LED-Ausführung inklusive Blinker LCG für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit
- Vorverkabelt mit einem 7-poligen Zentralanschluss der Type ASPÖCK ASS2.1 für einfache Installation
- Möglichkeit zum direkten Anbau einer zusätzlichen flexiblen LED-Umrissleuchte
- Wahlweise mit vier zusätzlichen 2-poligen Anschlüssen auf der Leuchtenrückseite für Verteilerfunktion
- Kompakte Bauweise mit durchdachten Abmessungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Umfassende Beleuchtungslösung mit Blink-, Brems-, Nebelschluss-, Rückfahr- und Seitenmarkierungslicht sowie Standlicht
- Dank ECE-E9-Prüfzeichen, ADR- und EMV-Zulassung ist sie staub- und wasserbeständig nach IP 56K
Datenblätter(X)
Ideal für den Einsatz an Aufliegern und Anhängern geeignet.
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Rechts |
Original Ersatzteilenummer | 25-7420-507 |
Vergleichsnummer | 25-7420-501 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Seitenmarkierungslicht, Standlich (Light Guide) |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Ja |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 567 mm |
Höhe | 153 mm |
Tiefe | 88 mm |
Schutzart IP | IP 56K |
Leuchtmitteltyp | Hybridleuchte: Standlicht LED, restliche Funktionen Glühlampe |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
