ASPÖCK EUROPOINT II Kompakte 6-Funktions-Hybridleuchte
Mehrkammerleuchte ASPÖCK EUROPOINT 2
EUROPOINT-II-LI-7POL-ADR-25-6000-501
Art.-Nr. 9501023055
EAN 9010486172895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- ADR-Zulassung für Sicherheit und Zuverlässigkeit im Straßenverkehr
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Einfach horizontal montieren
- Optimale Leistung für Fahrzeuge mit einer Nennspannung, die speziell für den Einsatz im Straßenverkehr konzipiert ist
- Höchste Sicherheit und Qualität durch ECE-Prüfzeichen, die den strengen europäischen Standards entsprechen
- Integriertes Seitenmarkierungskontrollgerät (SMCG) bei den gekennzeichneten Produkten, gemäß ECE 48, Rev. 6 bei Version mit 2-poligen Abgängen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Fahrzeugtypen dank der universellen Spannungskompatibilität
Datenblätter(X)
Ideal für die Beleuchtung von Aufliegern und Anhängern im Straßenverkehr.
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Links |
Original Ersatzteilenummer | 25-6000-507 |
Vergleichsnummer | 25-6000-501 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Seitenmarkierungslicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9, ECE-E13 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Nein |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 426 mm |
Höhe | 154 mm |
Tiefe | 85 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
