ASPÖCK EUROPOINT I Kompakte 6-Funktionsleuchte
Mehrkammerleuchte ASPÖCK EUROPOINT
LEUCHT-EUROPOINT-RE-PG-25-5500-501
Art.-Nr. 9501023054
EAN 9010486172956
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der EUROPOINT I von Aspöck bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit durch die speziell auf 24 V ausgelegte Nennspannung
- Garantierte Sicherheit im Straßenverkehr dank der ECE-Prüfzeichen, die den hohen europäischen Standards entsprechen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Fahrzeugtypen, die mit einer 24 V Bordspannung arbeiten
- Inklusive Leuchtmittel für sofortige Einsatzbereitschaft
Datenblätter(X)
Die ASPÖCK EUROPOINT I Kompakte 6-Funktionsleuchte ist ideal für den Einsatz an Aufliegern und Anhängern. Sie bietet zahlreiche Funktionen wie Blink-, Brems- und Nebelschlusslicht und wird mit 24 V betrieben. Dank ECE-Prüfzeichen erfüllt sie hohe Sicherheitsstandards und ist staub- sowie spritzwassergeschützt, was sie besonders geeignet für die horizontale Montage mit einem robusten Befestigungssystem macht.
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Rechts |
Original Ersatzteilenummer | 25-5500-507 |
Vergleichsnummer | 25-5500-501 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | PG-Verschraubung |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Seitenmarkierungslicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9, ECE-E2 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Nein |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 415 mm |
Höhe | 148 mm |
Tiefe | 75 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
