ASPÖCK ECOPOINT II kompakte Leuchte mit 5 Funktionen, inkl. Leuchtmittel
Mehrkammerleuchte ASPÖCK ECOPOINT 2
LEUCHT-ECOPOINT-II-LI-UMRISAR25-2810-511
Art.-Nr. 9501023049
EAN 9010486176855
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zuverlässige 5-Funktionsleuchte für Auflieger und Anhänger
- Moderne Technologie sorgt für effiziente Ausleuchtung
- Inklusive Leuchtmittel, deshalb sofort einsatzbereit
- ECE-E9 zertifiziert für höchste Sicherheitsstandards
- Modularer Aufbau ermöglicht einfachen Austausch von Komponenten
- Vorverkabelt für unkomplizierte Installation
Datenblätter(X)
- Ideal für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Anhängern und anderen Fahrzeugen, die eine zuverlässige 24-V-Beleuchtung benötigen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Links |
Original Ersatzteilenummer | 25-2810-517 |
Vergleichsnummer | 25-2810-511 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS + 2 x 2-pol. ASS |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Seitenmarkierungslicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Ja |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 471,2 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 85 mm |
Schutzart IP | IP 56K |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
