ASPÖCK ECOPOINT I Mehrkammerleuchte
Mehrkammerleuchte ASPÖCK ECOPOINT
LEUCHT-ECOPOINT-LI-7POL-25-2200-001
Art.-Nr. 9501023039
EAN 9010486177555
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die EUROPOINT I von Aspöck bietet zuverlässige Beleuchtung für Auflieger und Anhänger
- Staub- und spritzwassergeschützt, ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Inklusive Leuchtmittel, sofort einsatzbereit
- ECE-E9 Prüfzeichen gewährleistet die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards
- Robuste Konstruktion mit horizontaler Montagevariante
- Einfacher Anschluss durch 7-poligen ASS-Kabelanschluss
- Stabile Befestigung mit zwei Schrauben M8, inklusive Mutter und Sicherungsscheibe
Datenblätter(X)
Die ASPÖCK ECOPOINT I Leuchte ist ideal für den Einsatz an Aufliegern und Anhängern mit 24 V. Sie bietet geprüfte Sicherheit und ist für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen. Die Leuchte wird horizontal montiert und eignet sich besonders für Anwendungen, die eine ADR- und EMV-Zulassung sowie IP54-Schutz erfordern.
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Links |
Original Ersatzteilenummer | 25-2200-007 |
Vergleichsnummer | 25-2200-001 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Nein |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 344 mm |
Höhe | 140 mm |
Tiefe | 78 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Leuchtmitteltyp | Glühlampe |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |