ASPÖCK ECOLED Kompakte 5-Funktionsleuchte in voll LED
Mehrkammerleuchte ASPÖCK ECOLED
LEUCHT-ECOLED-RE-UMRISSAR-25-3920-511
Art.-Nr. 9501023079
EAN 9010486175414
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einzigartiges Design mit allen Funktionen in LED für eine moderne und effiziente Beleuchtungslösung
- Integrierte LCG-Funktion für die Blinkerfunktion, die den Anforderungen der ECE 48 entspricht, ohne dass zusätzliche Werkzeuge benötigt werden
- Geringer Stromverbrauch, was zu einer höheren Energieeffizienz beiträgt
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten bieten Flexibilität bei der Installation
- Zusätzliche 2 x 2-polige ASS2-Abgänge für erweiterte Optionen und Zusatzfunktionen
- Erhältlich mit oder ohne Umrissarm, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
Datenblätter(X)
Die ECOLED Kompaktleuchte ist ideal für die Beleuchtung von Aufliegern und Anhängern geeignet. Dank ihrer 5-Funktions-LED-Beleuchtung, dem IP 69K Schutz sowie der ADR- und EMV-Zulassung bietet sie zuverlässige Leistung und einfache horizontale Montage.
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Rechts |
Original Ersatzteilenummer | 25-3920-517 |
Vergleichsnummer | 25-3920-511 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS + 4 x 2-pol. ASS |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Seitenmarkierungslicht, Rückfahrlicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Ja |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 473,2 mm |
Höhe | 131,8 mm |
Tiefe | 71 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
