ASPÖCK ECOLED III Heckleuchte in voll LED mit Glowing Body Technologie
Mehrkammerleuchte ASPÖCK ECOLED 3
LEUCHT-ECOLED-III-RE-UMRISAR-25-4122-031
Art.-Nr. 9501023091
EAN 9010486320944
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Sicherheit und Sichtbarkeit im Straßenverkehr durch die innovative Glowing Body Technologie, die als Standlicht fungiert
- Großdimensionierte Leuchtfläche für Stand- und Bremslicht sorgt für maximale Erkennbarkeit
- Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger für eine moderne und klare Signalgebung
- Entspricht dem ISO-Impuls 13207-1 Standard bei 24 V, was eine zuverlässige Leistung gewährleistet
- Robuste Lichtscheibe, die chemikalien- und kratzbeständig ist, für eine lange Lebensdauer
- Integriertes Seitenmarkierungskontrollgerät (SMCG) bei den gekennzeichneten Produkten, gemäß ECE 48, Rev. 6 bei Version mit 2-poligen Abgängen
- LED-Umrissleuchte wird mit einem Haltewinkel montiert, der eine Sollbruchstelle aufweist, um Schäden bei Kollisionen zu minimieren
- Kreuzschaltung des Standlichts für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Hohe Schutzklasse IP6K9K bietet optimalen Schutz gegen Staub und Wasser
- Optional mit 4 zweipoligen Anschlüssen auf der Rückseite für Verteilerfunktion
Datenblätter(X)
Ideal für den Einsatz an Aufliegern und Anhängern, die zuverlässige Sichtbarkeit und Schutz vor Wasser und Staub erfordern.
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Rechts |
Original Ersatzteilenummer | 25-4122-037 |
Vergleichsnummer | 25-4122-031 |
Nennspannung | 24 V |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS + 4 x 2-pol. ASS, SMCG |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Ja |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 570 mm |
Höhe | 140 mm |
Tiefe | 45 mm |
Schutzart IP | IP 6K9K |
Leuchtmitteltyp | LED |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
