ASPÖCK ECOLED II Kompakte 5-Funktionsleuchte in voll LED mit Glowing Body Technologie
Mehrkammerleuchte ASPÖCK ECOLED 2
LEUCHT-ECOLED-II-RE-7POL-25-4120-011
Art.-Nr. 9501023083
EAN 9010486173496
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- ADR- und EMV-zugelassen
- Vielseitige Anpassung durch die innovative Glowing Body Technologie, die als Standlicht fungiert und für erhöhte Sichtbarkeit sorgt
- Großdimensionierte Leuchtfläche für Stand- und Bremslicht erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr
- Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger für eine moderne und klare Signalgebung
- ISO-Impuls 13207-1 Standard bei 24 V gewährleistet Kompatibilität mit gängigen Fahrzeugen
- Praktisches Klicksystem erleichtert die Montage der Lichtscheibe und reduziert den Aufwand bei Wartung und Austausch
- Wechselbare und beidseitig verwendbare Lichtscheibe zur Reduktion der Ersatzteilvielfalt
- Chemikalien- und kratzbeständige Lichtscheibe für eine lange Lebensdauer
- SMCG (Sidemarker Control Gear) bei den gekennzeichneten Produkten inkludiert, um den Anforderungen der ECE 48, Rev. 6 gerecht zu werden
- Intelligente Teilabschaltung des Bremslichtes bei Aktivierung der Nebelschlussleuchte für optimierte Lichtverteilung
- LED-Umrissleuchte mit Haltewinkel, der eine Sollbruchstelle aufweist, für einfache Installation und Sicherheit
- Optional mit Verteilerfunktion durch 4 zweipolige Anschlüsse auf der Leuchtenrückseite
Datenblätter(X)
- Ideal für den Einsatz an Aufliegern und Anhängern
- Dank ihrer staub- und spritzwassergeschützten Bauweise sowie der ADR- und EMV-Zulassung eignet sie sich hervorragend für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
![]() | |
Hersteller | Aspöck |
Einbauort | Rechts |
Original Ersatzteilenummer | 25-4120-017 |
Vergleichsnummer | 25-4120-011 |
Kabelanschluss | 7-pol. ASS + 4 x 2-pol. ASS, SMCG |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V |
Funktionen | Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht, Standlicht |
Prüfzeichen | ECE-E9 |
ADR-Zulassung | Ja |
EMV-Zulassung | Ja |
Mit Umrissarm | Nein |
Mit Dreieckrückstrahler | Ja |
Breite | 360 mm |
Höhe | 146 mm |
Tiefe | 45 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Montagevariante | Horizontal |
Befestigung Leuchte | 2 Schrauben M8 mit Mutter und Sicherungsscheibe, Abstand 152 mm |
Passend für | Auflieger, Anhänger |
