ASME B18.9 flat cs head no.3 steel GR8 plain
ASME B18.9 flat cs head no.3 steel GR8 plain
BLT-PLW-FL-NO.3-ST-GR8-(PL)-5/8_11X1 3/4
Ürün no. 7046362175
EAN 4057709073169
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal çap | 5/8 in |
Uzunluk | 1-3/4 in |
İnç başına diş ağzı sayısı | 11 |
Kafa çapı | 1,147 in |
Vida başı yüksekliği | 0,506 in |
İngiliz standardı | Evet |
Standartlar | VDO B18.9 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | GR8 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz havşa başlı |
Kafa ayrıntıları | Dört köşe boyunlu |
Diş tipi | UNC |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (lg) | 1,500 in |