ASME B18.9 flat cs head no.3 steel GR8 plain
ASME B18.9 flat cs head no.3 steel GR8 plain
BLT-PLW-FL-NO.3-ST-GR8-(PL)-5/8_11X1 3/4
Art.-nr. 7046362175
EAN 4057709073169
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter | 5/8 in |
Lengte | 1-3/4 in |
Aantal draadgangen per inch | 11 |
Kopdiameter | 1,147 in |
Kophoogte | 0,506 in |
Imperial standard | Ja |
Normering | ASME B18.9 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdetails | Met vierkante aansluiting |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | UNC |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 1,500 in |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |