ASME B18.9 flat cs head no.3 steel GR8 plain
ASME B18.9 flat cs head no.3 steel GR8 plain
BLT-PLW-FL-NO.3-ST-GR8-(PL)-5/8_11X1 3/4
Cikksz. 7046362175
EAN 4057709073169
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges átmérő | 5/8 hüvelyk |
Hosszúság | 1-3/4 hüvelyk |
Bekezdésszám collonként | 11 |
Fejátmérő | 1,147 hüvelyk |
Fejhossz | 0,506 hüvelyk |
Angolszász szabvány | Igen |
Szabványok | ASME B18.9 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Négylapú toldattal |
Menettípus | UNC |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (lg) | 1,500 hüvelyk |