ASME B18.6.3, acél, horg., belső hatlapú, UNC
ASME B18.6.3, acél, horg., belső hatlapú, UNC
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 0.112 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 0.3125 hüvelyk |
Belső meghajtó | TX10 |
Szabványok | ASME B18.6.3 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Lencsefej |
Menettípus | UNC |