ASME B18.3 stop stali gładki UNF
ASME B18.3 stop stali gładki UNF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 1/4 in |
Długość (l1) | 1/2 in |
Średnica łba | 0.375 in |
Wysokość łba | 0.127 in |
Końcówka wewnętrzna (s1) | HS1/8 cala |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość zwojów na cal | 28 |