ASME B18.3 stal nierdzewna 18-8 gładka UNF
ASME B18.3 stal nierdzewna 18-8 gładka UNF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica znamionowa (d1) | 0.313 in |
Długość (l1) | 1 in |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH 5/32 cala |
Normy | ASME B18.3 |
Materiał | Stop |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | UNF |
Ilość zwojów na cal | 24 |