ASME B18.3 stal nierdzewna 18-8 gładka UNF
ASME B18.3 stal nierdzewna 18-8 gładka UNF
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa | 0.19 in |
Długość | 0.25 in |
Średnica łba | 0.361 in |
Wysokość łba | 0.101 in |
Końcówka wewnętrzna | HS1/8 cala |
Materiał | Stal szlachetna |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość zwojów na cal | 32 |