ASME B18.3 stainless steel 18-8 plain UNF
ASME B18.3 stainless steel 18-8 plain UNF
Art.-nr. 7070332100
EAN 4052712773259
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 5/16 in |
Lengte (l1) | 1 in |
Interne aandrijving (s1) | HS5/32 inch |
Normering | ASME B18.3 |
Materiaal | RVS AISI 304, 18-8 |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | UNF |
Aantal draadgangen per inch | 24 |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |