Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

ASME B18.3 roestvast staal 18-8 blank UNF

ASME B18.3 roestvast staal 18-8 blank UNF

Art.-nr. 7094311025

EAN 4057708973736

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
ASME B18.3 roestvast staal 18-8 blank UNF

Art.-nr. 7094311025

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 500 st
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
Nominale diameter

0,19 in

Lengte

1/4 in

Kopdiameter

0,361 in

Kophoogte

0,101 in

Interne aandrijving

HS1/8 inch

Materiaal

RVS

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Aantal draadgangen per inch

32

Schroefdraadlengte (lg)

1/4 in

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminiumpasta AL 1100

SMEERMIDDEL-ALU-PASTA-SPRAY-300ML

Sterk hechtend smeermiddel, bestand tegen temperaturen en hoge druk