Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ASME B18.3 paslanmaz çelik 18-8 düz UNF

ASME B18.3 paslanmaz çelik 18-8 düz UNF

Ürün no. 7094311025

EAN 4057708973736

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ASME B18.3 paslanmaz çelik 18-8 düz UNF

Ürün no. 7094311025

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap

0,19 in

Uzunluk

1/4 in

Kafa çapı

0,361 in

Vida başı yüksekliği

0,101 in

Vida iç yolu

HS1/8 inç

Malzeme

Paslanmaz çelik

Yüzey

Düz

İnç başına diş ağzı sayısı

32

Diş uzunluğu (lg)

1/4 in

Diş tasarımı

Tam diş

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum- bakır macunu AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı son derece tutunma özellikli yağlayıcı