ASME B18.3, liga de aço simples UNF
ASME B18.3, liga de aço simples UNF
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d1) | 1/4 in |
Comprimento (l1) | 1/2 in |
Diâmetro da cabeça | 0.375 in |
Altura da cabeça | 0.127 in |
Tamanho da fenda (s1) | HS1/8 pol. |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Número de entradas rosca por polegada | 28 |