ASME B18.3 gelegeerd blank staal UNF
ASME B18.3 gelegeerd blank staal UNF
Art.-nr. 7065315050
EAN 4052713969095
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1/4 in |
Lengte (l1) | 1/2 in |
Kopdiameter | 0,375 in |
Kophoogte | 0,127 in |
Interne aandrijving (s1) | HS1/8 inch |
Schroefdraadlengte (lg) | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Normering | ASME B18.3 |
Aantal draadgangen per inch | 28 |