ASME B18.3 çelik alaşımı düz UNF
ASME B18.3 çelik alaşımı düz UNF
Ürün no. 7065315050
EAN 4052713969095
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1/4 in |
Uzunluk (l1) | 1/2 in |
Kafa çapı | 0,375 in |
Vida başı yüksekliği | 0,127 in |
Vida iç yolu (s1) | HS1/8 inç |
Diş uzunluğu (lg) | 1/2 in |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Standartlar | VDO B18.3 |
İnç başına diş ağzı sayısı | 28 |