ASME B18.3, aço inox 18-8, simples UNF
ASME B18.3, aço inox 18-8, simples UNF
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal | 0.1900 in |
Comprimento | 0.2500 in |
Diâmetro da cabeça | 0.361 in |
Altura da cabeça | 0.101 in |
Tamanho da fenda | SI1/8 pol. |
Material | Aço inox |
Superfície | Simples |
Número de entradas rosca por polegada | 32 |