ASME B18.3 acélötvözet, kezeletlen, UNF
ASME B18.3 acélötvözet, kezeletlen, UNF
Cikksz. 7065315050
EAN 4052713969095
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 1/4 hüvelyk |
Hosszúság (l1) | 1/2 hüvelyk |
Fejátmérő | 0,375 hüvelyk |
Fejhossz | 0,127 hüvelyk |
Belső meghajtó (s1) | HS1/8" |
Menethossz (lg) | 1/2 hüvelyk |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Szabványok | ASME B18.3 |
Bekezdésszám collonként | 28 |