ASME B18.21.1 kezeletlen acél
ASME B18.21.1 kezeletlen acél
WSH-FLT-SAE-A-N-ST-(PL)-NO.10
Cikksz. 78043018
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő | 0,2188 hüvelyk |
Külső átmérő | 0,5000 hüvelyk |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Vastagság | 0,0469 hüvelyk |
ASME | ASME B18.21.1 |