ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)
ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)
Ürün no. 7693018237
EAN 4066783856469
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 1/2 in |
Uzunluk (l1) | 1-1/2 in |
Diş tipi | UNC |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,323 in |
Harici sürücü (s1) | WS3/4 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | GR8 |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Lamalar boyunca genişlik | 3/4 inç |
Diş uzunluğu (lg) | 1-1/4 in |
Standartlar | VDO B18.2.1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!