ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)
ASME B18.2.1 steel GR8 zinc flake silver (ZFSHL)
Art.-nr. 7693018237
EAN 4066783856469
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1/2 in |
Lengte (l1) | 1-1/2 in |
Draadtype | UNC |
Kophoogte (k1) | 0,323 in |
Externe aandrijving (s1) | SW3/4 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR8 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Sleutelwijdte | 3/4 inch |
Schroefdraadlengte (lg) | 1-1/4 in |
Normering | ASME B18.2.1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!