ASME B18.2.1 staal GR5 geel galv. verzinkt UNC
ASME B18.2.1 staal GR5 geel galv. verzinkt UNC
Art.-nr. 7007175225
EAN 4054458496676
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3/4 in |
Lengte (l1) | 2-1/4 in |
Sleutelwijdte (s1) | 1 1/8inch |
Kophoogte | 0,483 in |
Externe aandrijving | WS1 1/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | UNC |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Normering | ASME B18.2.1 |
Sterkteklasse | GR5 |
Voldoet aan RoHS | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!