ASME B18.2.1 staal GR2 blank UNC
ASME B18.2.1 staal GR2 blank UNC
Art.-nr. 7000331075
EAN 4052703950478
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 5/16 in |
Lengte (l1) | 3/4 in |
Draadtype | UNC |
Kophoogte (k1) | 0,211 in |
Externe aandrijving (s1) | SW1/2 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | GR2 |
Oppervlakte | Blank |
Sleutelwijdte | 1/2 inch |
Schroefdraadlengte (lg) | 3/4 in |
Normering | ASME B18.2.1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!