Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ASME B18.2.1 çelik GR8 sarı galvanizli UNC

ASME B18.2.1 çelik GR8 sarı galvanizli UNC

Ürün no. 7008162200

EAN 4052712196638

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ASME B18.2.1 çelik GR8 sarı galvanizli UNC

Ürün no. 7008162200

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 60 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

5/8 in

Uzunluk (l1)

2 in

Lamalar boyunca genişlik (s1)

15/16 inç

Vida başı yüksekliği

0,403 in

Harici sürücü

WS15/16

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

UNC

Diş tasarımı

Tam diş

Standartlar

VDO B18.2.1

Özellik sınıfı

GR8

RoHS uyumlu

Hayır

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum- bakır macunu AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı son derece tutunma özellikli yağlayıcı
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi