ASME B18.2.1 çelik GR2 düz UNC
ASME B18.2.1 çelik GR2 düz UNC
Ürün no. 7000331075
EAN 4052703950478
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 5/16 in |
Uzunluk (l1) | 3/4 in |
Diş tipi | UNC |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,211 in |
Harici sürücü (s1) | WS1/2 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | GR2 |
Yüzey | Düz |
Lamalar boyunca genişlik | 1/2 inç |
Diş uzunluğu (lg) | 3/4 in |
Standartlar | VDO B18.2.1 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!