AS4 şarjlı tornavida RW İMZALI
Şarjlı tornavida AS4 RW İMZALI
AS4 ŞARJLI TORNAVİDA-RW İMZALI
Ürün no. 5701300024
EAN 4065746593076
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- ¼ inç bits uç tutucu ve "Push&Go" fonksiyonu sayesinde kullanımı kolay
- Çift aktivasyon modu ile başlamak için sadece şarjlı tornavidayı itmeniz veya sağ sol düğmesine basmanız yeterlidir. Açma (On) tuşuna basılarak açılabilir.
- Düşük ağırlığa sahip, kompakt ve ergonomik tasarım sayesinde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanu sunar.
- Beş tork ayarı ve maksimum güç modu ile mekanik kaplin, ilgili vida boyutu için hassas çalışma sağlar
- Elektronik fren sistemi sayesinde şarjlı tornavida kullanım sonrası devre dışı kaldığında otomatik olarak durur.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 3,6 V |
Şarj edilebilir pil ile makine ağırlığı | 310 g |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 1,5 Ah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!