AS 4 batteriskrutrekker RW EDITION
Batteriskrutrekker AS 4 RW EDITION
BATTERISKRUTREKKER AS 4 RW
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- ¼ tommers bitsholder og enkel å håndtere takket være «Push&Go»-funksjonen
- Kan slås på ved enten å skyve skrutrekkeren inn i skruen og mot underlaget eller ved å trykke på den separate On-bryteren
- Svært kompakt og ergonomisk design med lav vekt gjør det mulig å arbeide i en rekke posisjoner
- Mekanisk kobling med 5 momentinnstillinger og maksimal effektmodus gir presist arbeid for den respektive skruestørrelsen
- Elektronisk brems stopper motoren umiddelbart når skrutrekkeren er slått av, noe som hindrer at skruehodet vris overdrevent
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/578976898.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/578976915.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/594505269.jpg)
Dataark(X)
Nominell spenning | 3.6 V |
Maskinvekt med oppladbart batteri | 310 g |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1.5 Ah |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.