Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht - STEDO-AP-DP-SENKRECHT-GRAU-16A-250V AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht - STEDO-AP-DP-SENKRECHT-GRAU-16A-250V
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ITiIXTZBVko

AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht - STEDO-AP-DP-SENKRECHT-GRAU-16A-250V - 1
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht - STEDO-AP-DP-SENKRECHT-GRAU-16A-250V - 2

AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht

Steckdose 2-fach senkrecht Aufputz Feuchtraum
STEDO-AP-DP-SENKRECHT-GRAU-16A-250V

Art.-Nr. 0978804011

EAN 4050642524156

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 2-fach senkrecht

Art.-Nr. 0978804011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Nennspannung

250 V/AC

Nennstrom

16 A

Schutzart IP

IP 44

Werkstoff

Thermoplast

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen