ANTS 18 L COMPACT M-CUBE kit base
Kit base ANTS 18 L COMPACT M-CUBE, 7 pezzi
Cod. art. 0988045757
EAN 4099618798603
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La certificazione della classe di polveri L garantisce un'efficienza di raccolta della polvere pari al 99% in conformità alla norma EN 60335-2-69
- Ideale per l'uso nei cantieri grazie al robusto contenitore con paraurti
- Tempo di funzionamento di 40 minuti in modalità ECO con due batterie da 5 Ah
- ALG 18 V M-CUBE caricabatterie
- 2 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
- Lancia multiuso con setole sostituibili e profili in gomma
- Tubo in materiale plastico collegabile
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
TUBO-FISSO-ASPIRATORE-NTS-DN35
SPAZZ. PAV. SECCO ACQUA DIAM.35-360MM
ASPIRAT-ACQUA-POLV-BATT-(ANTS 36 L)-CART
BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.