Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

Cod. art. 0988044313

EAN 4099618463150

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

Cod. art. 0988044313
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
M-CUBE starter set AMTS 18 L COMPACT including 5 Ah rechargeable battery and fleece filter bags
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs compreso:
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

ASPIRATORE-POLV-BATT-(AMTS18 L COMPT)

Descrizione: Aspirapolvere a batteria multiuso compatto e portatile con classe di certificazione L e pulizia manuale del filtro per un uso mobile
Quantità: 1 x
5 x
Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto per AMTS

SACCHETTI-TELA-POLV-ASPIRAT-AMTS-MC-CUBE

Quantità: 5 x
1 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione:
5 Ah
La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 1 x