Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

Cikksz. 0988044313

EAN 4099618463150

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

Cikksz. 0988044313
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
M-CUBE starter set AMTS 18 L COMPACT including 5 Ah rechargeable battery and fleece filter bags
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs:
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
Akkus többfunkciós száraz porszívó, AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

AKKUS SZÁRAZ PORSZÍVÓ AMTS 18 L COMPT

Leírás: Mobil használatra tervezett, kompakt és hordozható, többfunkciós, akkumulátoros porszívó, L porosztály-hitelesítéssel és kézi szűrőtisztítással
Mennyiség: 1 x
5 x
Nem szőtt porzsák A következőhöz: AMTS

TEXTIL PORZSÁK 5701400000

Mennyiség: 5 x
1 x
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás:
5 Ah
Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Mennyiség: 1 x