Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

Art. N° 0988044313

EAN 4099618463150

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs

Art. N° 0988044313
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
M-CUBE starter set AMTS 18 L COMPACT including 5 Ah rechargeable battery and fleece filter bags
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

AMTS 18 L COMPACT M-CUBE starter set 2, 8 pcs comprenant:
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®

ASPIRATEUR AMTS 18 COMPACT SANS BAT.

Description: Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile
Quantité: 1 x
5 x
Sac à poussières en toile AMTS

SAC POUSSIERES TOILE AMTS 18-L

Quantité: 5 x
1 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE® W-CONNECT

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
5 Ah
La batterie rechargeable la plus puissante, la plus rapide et la plus durable de la gamme M-CUBE® La batterie rechargeable Li-ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 1 x