Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

AMO-Therm Mini set 126 pcs

AMO-Therm Mini set 126 pcs

Ürün no. 5964591300

EAN 4065746288682

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
AMO-Therm Mini set 126 pcs

Ürün no. 5964591300
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
Set consisting of AMO® Therm Mini system elements and the required assembly tool in a well-organised case. Guarantees high-quality assembly
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sistem ölçüleri

8.4.1

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

126 ADET

AMO-Therm Mini set 126 pcs dahil:
1 x
Push-on countersink AMO-Therm Mini

PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM

Açıklama:
10 mm
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

COMBIPLRS-BLACK/RED-L160MM

Açıklama: Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, altıgen lokma

ALLEN ANAHTAR-KISA-2,5MM

Açıklama:
2,5 mm
Kısa model
Miktar: 1 x
20 x
Yalıtımlı dübel için kapak rozeti, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

Açıklama: For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Miktar: 20 x
20 x
Sealing washer for cover rosette

SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM

Açıklama: Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
Miktar: 20 x
20 x
DIN 976 paslanmaz çelik A2 70, A formu

THRPCE-DIN976-A-A2/70-M10X45

Miktar: 20 x
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.1

SYSCASE-8.4.1.

Açıklama:
500 x 380 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
4 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-8.1.1.-RED

Açıklama: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 4 x
8 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W70

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 8 x
20 x
Adapter AMO-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

Açıklama: For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Miktar: 20 x
20 x
Screw AMO-Therm Mini

SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

Açıklama: For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Miktar: 20 x
1 x
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L50MM

Açıklama:
RW30; Uzunluk: 50 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Miktar: 1 x
1 x
Çok amaçlı matkap ucu MFD-S SDS-plus

DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

Açıklama:
Uzunluk: 350 mm; Çap: 10 mm
Drills through virtually any material
Miktar: 1 x
1 x
Darbeli matkap ucu Plus Quadro-L Vario

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

Açıklama: Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm; dört kesme kenarı ve çekirdek güçlendirmeli dört spiralli Vario besleme helezonuna sahip simetrik, tek parçalı uç.
Miktar: 1 x