Descrição:
RW30; Comprimento: 50 mm
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
Quantidade:
1
x
1
x
Broca multiusos MFD-S Plus
DRL-GENPURP-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM
Descrição:
Comprimento: 350 mm; Diâmetro: 10 mm
Perfura praticamente todos os materiais.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca de percussão Plus Quadro-L Vario
DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM
Descrição:
A solução perfeita para ferro armado e materiais rígidos, dispõe de uma cabeça simétrica com quatro lâminas de corte e uma esperial Vario com reforço do núcleo
Quantidade:
1
x
1
x
Push-on countersink AMO-Therm Mini
PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM
Descrição:
10 mm
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Quantidade:
1
x
1
x
Alicate universal DIN ISO 5746
COMBIPLRS-BLACK/RED-L160MM
Descrição:
Para apertar, segurar e cortar fios e cabos macios e duros
Quantidade:
1
x
1
x
Chave Allen sextavada
CHAVE ALLEN 2,5
Descrição:
2,5 mm
Versão curta
Quantidade:
1
x
20
x
Roseta de bucha para isolamento, W-ID
COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10
Descrição:
For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Quantidade:
20
x
20
x
Sealing washer for cover rosette
SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM
Descrição:
Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
Quantidade:
20
x
20
x
Barra roscada DIN 976, aço inox A2-70, forma A
THRPCE-DIN976-A-A2/70-M10X45
Quantidade:
20
x
1
x
Sistema de malas 8.4.1
MALA SISTEMA ORSY 8.4.1
Descrição:
500 x 380 x 85 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas utilizadas com consumíveis
Quantidade:
1
x
Descrição:
Um compartimento variável para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. As caixas podem ser combinadas individualmente com todas as divisórias.
Quantidade:
4
x
8
x
Elemento separador da caixa
DIVISÓRIA SYSBOX 1.1
Descrição:
Para personalizar a divisão nos módulos do sistema
Quantidade:
8
x
20
x
Adapter AMO-Therm Mini
ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT
Descrição:
For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Quantidade:
20
x
20
x
Screw AMO-Therm Mini
SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252
Descrição:
For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Quantidade:
20
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: