Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

AMO-Therm Mini set 126 pcs

AMO-Therm Mini set 126 pcs

Cikksz. 5964591300

EAN 4065746288682

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
AMO-Therm Mini set 126 pcs

Cikksz. 5964591300
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
Set consisting of AMO® Therm Mini system elements and the required assembly tool in a well-organised case. Guarantees high-quality assembly
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rendszer méretek

8.4.1

Darabszám a készletben

126 darab

Tartalmaz: AMO-Therm Mini set 126 pcs:
1 x
Push-on countersink AMO-Therm Mini

PUSHONCNTSNK-AMOTHERM-MINI-DRLR-D10/16MM

Leírás:
10 mm
For creating drill holes in conjunction with the suitable drill bit for the respective base material.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kombinált fogó DIN ISO 5746

FOGÓ-KOMBINÁLT-FEKETE/PIROS-L160MM

Leírás: Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú rövid kivitel

IMBUSZKULCS-RÖVID-2,5X56

Leírás:
2,5 mm
Mennyiség: 1 x
20 x
Takaróelem rögzítődübelhez, W-ID

COVROS-F.RNWTRPIPMNT-DWL-M10

Leírás: For visually covering the insulation anchor SHARK® ISO 95 sets and the spacer installation system AMO®-Therm Mini
Mennyiség: 20 x
20 x
Sealing washer for cover rosette

SEALWSH-F.COVROS-M10-36X8X5MM

Leírás: Self-adhesive sealing washer for collar for mounting downpipes
Mennyiség: 20 x
20 x
Menetes rúd DIN 976, A2-70 nemesacél, A alak

MNTSSZÁR-DIN976-A-A2/70-M10X45

Mennyiség: 20 x
1 x
Rendszerkoffer 8.4.1

SYSTEMKOFFER-8.4.1.

Leírás:
500 x 380 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
4 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-8.1.2.-PIROS

Leírás: Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 4 x
8 x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ70

Leírás: A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
Mennyiség: 8 x
20 x
Adapter AMO-Therm Mini

ADAPT-(AMOTHERM-MINI)-16X59-M8/M10+INRT

Leírás: For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Mennyiség: 20 x
20 x
Screw AMO-Therm Mini

SCR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252

Leírás: For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Mennyiség: 20 x
1 x
RW® bit

BIT-RW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L50MM

Leírás:
RW30; Hosszúság: 50 mm
A tökéletes bit az ASSY csavarok új generációjához
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D10-L350-WL290MM

Leírás:
Hosszúság: 350 mm; Átmérő: 10 mm
Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr
Mennyiség: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár

DRL-HAM-PLUS-Q-L-D7/16IN-L350-WL290MM

Leírás: Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal
Mennyiség: 1 x