Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

AMO®-Renovierungskoffer 231-teilig im System-Koffer 8.4.1.

Amo Schrauben-Set 231-teilig Sysko
SHR-SYSKO-AMO-206TLG

Art.-Nr. 5964023403

EAN 4061975587244

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
AMO®-Renovierungskoffer 231-teilig im System-Koffer 8.4.1.

Art.-Nr. 5964023403
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
AMO-Y oder AMO-COMBI für jeden Untergrund die passende Abstandsmontageschraube.
  • Die universelle Lösung zur Befestigung von Fenstern im Beton, Loch- und Vollsteinmauerwerk und Holz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

270 mm

Breite

370 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

231 STK

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

15000,000 g

AMO®-Renovierungskoffer 231-teilig im System-Koffer 8.4.1. inklusive:
50 x
Abstandsmontageschraube AMO®-Combi 7,5/11,5

SHR-(AMO-COMBI)-RW30-A2K-7,5/11,5X242

Beschreibung:
242 mm
Die universelle Lösung zur Befestigung von Fenstern im Beton, Loch- und Vollsteinmauerwerk und Holz
Menge: 50 x
50 x
Abstandsmontageschraube AMO®-Y ∅ 7,5 mm

SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-7,5X222

Beschreibung:
Länge: 222 mm
Abstandsmontageschraube optimal zur Fenster- und Türenbefestigung in Porenbeton, Beton sowie Voll- und Lochsteinen. Optimierte Gewindegeometrie und Spezialbeschichtung
Menge: 50 x
25 x
Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm

SHR-(AMO-Y)-RW30-(DPS)-11,5X252

Beschreibung:
Länge: 252 mm
Zur Fenster- und Türenbefestigung, der Spezialist in Porenbeton
Menge: 25 x
1 x
1/4 Zoll Bithalter magnetisch

HALT-BIT-MAGN-1/4ZO-L66MM

Beschreibung:
1/4 Zoll; Klingenlänge: 40 mm; 66 mm
Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion
Menge: 1 x
5 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW30; 25 mm
Menge: 5 x
50 x
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS

DBL-(W-UR10 XS)-KST-10X70

Beschreibung:
Dübellänge (l): 78 mm
Für die Verwendung in Voll- und Lochsteinen, sowie Beton in Kombination mit der AMO-Combi-Schraube
Menge: 50 x
50 x
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XXL

DBL-(W-UR10 XXL)-KST-10X200

Beschreibung:
Dübellänge (l): 208 mm
Befestigungsspezialist für Fenstermontage und Lochsteine mit kleinen Kammern und dünnen Stegen. Teil des AMO-Combi-Systems
Menge: 50 x
System-Koffer 8.4.1
1 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1. SLV

Beschreibung:
500 x 380 x 87 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
4 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 4 x
1 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 1 x