Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ALB 18 COMPACT M-CUBE akkus lombfúvó

Akkus lombfúvó, ALB 18 COMPACT
LEVÉLFÚJÓ-AKKU-(ALB 18 COMPACT)

Cikksz. 5701431000

EAN 4099618482212

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ALB 18 COMPACT M-CUBE akkus lombfúvó

Cikksz. 5701431000
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
Nagy teljesítményű és csendes akkus lombfúvó a levelek és szennyeződések gyors eltávolításához
  • Hatékony, szénkefe nélküli motor a kiváló teljesítmény és a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében

  • A fúvóerő pontos szabályozása

  • Folyamatos üzemben állandó fúvóerő a reteszelhető kapcsolónak köszönhetően

  • Keskeny, kiegyensúlyozott kialakítás gumírozott markolattal a fáradságmentes munkavégzés érdekében

  • Párnázott vállpánt az ergonomikus munkavégzési testtartástartáshoz

  • Robusztus, könnyen eltávolítható fúvócső fém védőgyűrűvel

  • Helytakarékos tárolás a praktikus akasztószemnek köszönhetően

  • Csendes az akkumulátoros működésnek köszönhetően, ideális a zajérzékeny területekhez

  • Hatékony tisztítás 12 200 l/perc térfogatárammal a kerek fúvókán keresztül

  • Kellemesen csendes működés 97 dB hangnyomásszinttel

  • Alacsony, 1,3 m/s²-es rezgés a kényelmes munkavégzés érdekében

  • Könnyen kezelhető, mivel az elektromos szerszám tömege mindössze 2,24 kg akkumulátor nélkül, és 2,9 kg az akkumulátorcsomaggal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Légáram (kerek fúvóka)

12200 l/perc

Rezgés

2,5 m/s²

Hangnyomásszint

97 dB

Gép tömege tölthető akkumulátor nélkül

2,24 kg

Gép tömege tölthető akkumulátorral

2,9 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Battery pack Li-Ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

CHRG-(ALG 18/12)

Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
x 1 db
Cetus®X-treme védőszemüveg

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

Maximális védelem és kényelmes kivitel
x 1 db
Teljes látómezejű védőszemüveg, FS100

FS100 VÉDŐSZEMÜVEG

Kompakt kivitel és kis súly
Zajvédő fültok, WNA 100 jó szigetelési tulajdonságokkal és állítható magasságú fejpánttal

FÜLTOK (WNA 100) (SNR 27)

x 1 db
Protective glove, leather W-70

PROTGLOV-LEATH-W70-SZ10

Very robust all-year glove made of full-leather cowhide with high protective effect thanks to additional circulation and wrist protection
x 3 db