Puxador de janela AL 440 TBT
Puxador de janela AL 440 TBT
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Alumínio |
Material da roseta básica | Plástico |
Material do pino | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Branco trânsito RAL 9016 |
Comprimento do pin (A) | 35 mm |
Tamanho do quadrado | 7 mm |
Diâmetro do came (B) | 10 mm |
Engrenamento | Quádruplo, 90 graus |
Comprimento do parafuso | 45 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Distância do orifício | 43 mm |
Trancável | Sim |
Tipo de fecho | Com chave semelhante |
Comprimento da pega | 136 mm |