Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ablakkilincs AL 440 TBT

Ablakkilincs AL 440 TBT

Cikksz. 0687763405
EAN 4053479698977
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
Tilt Before Turn refers to the opening sequence: closed, tilt and turn position
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Alaprozetta anyaga

Műanyag

Csap anyaga

Acél

Bevonat

Por szórt

Szín

Közlekedési fehér RAL 9016

Csap hossza (A)

35 mm

Négylapú méret

7 mm

Bütyökátmérő (B)

10 mm

Rácssűrűség

Négyszeres, 90 fok

Csavarhossz

45 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Furattávolság

43 mm

Lezárható

Igen

Zárási mód

Hasonló zárású

Fogantyú hossza

136 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk