Poignée de fenêtre AL440TBT
Poignée de fenêtre AL440TBT
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Matière de la rosace de base | Plastique |
Matière de la goupille | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Blanc signalisation RAL 9016 |
Longueur de tige (A) | 35 mm |
Taille du carré | 7mm |
Diamètre de came (B) | 10 mm |
Engagement | Quadruple, 90degrés |
Longueur de vis | 45 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Entraxe | 43 mm |
Verrouillable | Oui |
Type de fermeture | S'entrouvrant |
Longueur de poignée | 136 mm |