Okenní klika AL 440 TBT
Okenní klika AL 440 TBT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | ALU |
Materiál základní rozety | Plast |
Materiál kolíku | Ocel |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Barva | Dopravní bílá RAL 9016 |
Délka kolíku (A) | 35 mm |
Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
Průměr vačky (B) | 10 mm |
Rastrování | Čtyřnásobný, 90 stupňů |
Délka vrutu | 45 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 43 mm |
Zamykatelné | Ano |
Typ zavírání | S centrálním zamykáním |
Délka rukojeti | 136 mm |