AIRCO-BAG lekkasjesøkeradditiv for klimaanlegg
A/C-UV lekkasjesøkeradditiv AIRCO-BAG
UV-SPORSTOFF AIRCO-BAG 150ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fluorescerende tilsetningsstoff for lokalisering av lekkasjer i R134a- og R1234yf-klimaanlegg
- Kompatibelt med PAG og esterolje
- Høy andel fluorescerende ingredienser
- Skader ikke O-ringer og tetninger
- I hermetisk forseglet Airco-Bag-beholder
Dataark(X)
Kan brukes i R134a- og R1234yf-klimaanlegg samt i klimaanlegg med elektriske kompressorer (hybridbiler og elbiler) for pålitelig søk etter lekkasjer og mikrolekkasjer.
Fyll lekkasjesøkeradditiv inn i kretsen via serviceenheten for klimaanlegget.
Innhold | 150 ml |
Vekt av innhold | 148 g |
Kjemisk base | Polyolester olje |
Farge | Gul fluorescerende |
Tetthet | 0,986 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Viskositet/konsistens | Væske |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.